Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011115
Cod. Produttore
0011115
Cod. EAN
4044773006841

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'ottima protezione e durata nel tempo. La sua struttura a cinque conduttori consente una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con OLFLEX 191 5G1, puoi contare su un prodotto affidabile e versatile, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex 191