Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011115/150
Cod. Produttore
0011115/150
Cod. EAN
4044774538297

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 5G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una protezione ottimale contro le interferenze. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX 191 5G1 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex 191