Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011115/75
Cod. Produttore
0011115/75
Cod. EAN
4044774538280

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5G1
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Materiale conduttore: Rame
  • Isolamento: PVC resistente
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Serie: OLFLEX 191
  • Flessibilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni superiori e affidabilità. Caratterizzato da una costruzione robusta, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX 191 5G1 garantisce una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando che le tue esigenze elettriche siano sempre soddisfatte.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

121,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex 191