Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015205/75
Cod. Produttore
0015205/75
Cod. EAN
4044774543192

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Affidabilità: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX 150
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 150 con 5 conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie liscia per garantire un'eccellente conducibilità e facilità di installazione. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, assicurando prestazioni ottimali in impianti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex 150