Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015205
Cod. Produttore
0015205
Cod. EAN
4044773036015

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5G1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: OLFLEX 150
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a 5 conduttori da 1 mm² offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con OLFLEX 150, puoi contare su una trasmissione di energia affidabile e sicura, mantenendo sempre elevati standard di sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex 150