Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015205/150
Cod. Produttore
0015205/150
Cod. EAN
4044774543208

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Isolamento: PVC
  • Utilizzo: Industriale e domestico
  • Protezione: Resistente e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione eccellente in diverse applicazioni. La sua struttura a 5 conduttori da 1 mm rende OLFLEX 150 versatile e adatto per utilizzi industriali e domestici. Con una finitura curata, questo cavo combina funzionalità e durata, rappresentando una scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² Olflex 150