Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011019/100
Cod. Produttore
0011019/100
Cod. EAN
4044774537405

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione ambientale: Superiore
  • Finitura: Robusta
  • Serie: OLFLEX 140
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 5G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione a cinque conduttori da 1 mm rende questo cavo versatile per diverse esigenze di collegamento. Con una finitura robusta, OLFLEX è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

122,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5G1Mmâ² H05Vv5-f