Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021829/250
Cod. Produttore
0021829/250
Cod. EAN
4044775268681

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 200 5G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 200 con 5 conduttori di rame stagnato, ciascuno di sezione 16 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e affidabilità. La superficie stagnata del conduttore assicura una maggiore protezione contro la corrosione, mentre la struttura con cinque fili offre flessibilità e facilità di installazione. Questo cavo è indicato per impianti elettrici che necessitano di un materiale durevole e performante.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

1025 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

24,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

245 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

98 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Robust 200