Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023269/1000
Cod. Produttore
0023269/1000
Cod. EAN
4044774863863

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 16 mm²
  • Numero fili: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX PETRO C HFFR
  • Colore: nero
  • Resistenza al fuoco: HFFR
  • Protezione: chimica e meccanica
  • Emissioni fumi: basse
  • Serie: OLFLEX PETRO
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con 5 fili principali di sezione 16 mm², caratterizzato da una marcatura specifica per il filo principale. Progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti industriali, offre resistenza al fuoco e basse emissioni di fumi e gas corrosivi, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il rivestimento nero conferisce robustezza e protezione contro agenti chimici e meccanici, rendendo questo cavo ideale per applicazioni complesse e condizioni operative gravose.

isolamento filo

Poliolefina

peso

1483 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

552 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

165,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero