Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00440323
Cod. Produttore
00440323
Cod. EAN
4044773048681

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU 5G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE VS (N)SHTOU con 5 fili principali da 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Questo cavo flessibile è ideale per installazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica. La marcatura chiara del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, rendendo il prodotto adatto a impieghi professionali in ambienti complessi.

isolamento filo

Gomma

peso

1850 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,5 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Crane Vs (N)Shtou