Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026188
Cod. Produttore
0026188
Cod. EAN
4044773044010

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G16
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. La sua configurazione a 5 conduttori da 16 mm² assicura una trasmissione di energia affidabile, mentre il design robusto lo protegge da usura e danni. OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

23,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

173,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

173,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Classic Fd 810