Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019853
Cod. Produttore
10019853
Cod. EAN
4044774391649

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 5G16 N
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 5G16 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e affidabilità, mentre la flessibilità facilita l'installazione. Con un design che combina efficienza e sicurezza, OLFLEX CLASSIC 110 H 5G16 N è la scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

21,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

212 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Classic 110 H