Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125625/100
Cod. Produttore
1125625/100
Cod. EAN
4044774566016

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G16
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con cinque conduttori da 16 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni industriali, offre affidabilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente in impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1740 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

24,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

492 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

147,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Classic 110 Argento