Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119625
Cod. Produttore
1119625
Cod. EAN
4044773062403

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Alta conduttività: materiale qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e civile
  • Facile installazione: sì
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori di sezione 16 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una ottima conduttività e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono robustezza e sicurezza, con una costruzione che facilita l’installazione e l’uso in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

21,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

212 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Classic 110