Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161143/100
Cod. Produttore
00161143/100
Cod. EAN
4044775261255

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: SY
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione agenti esterni: Garantita
  • Serie: CLASSIC 100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori di sezione 16 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura robusta e flessibile lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando una trasmissione efficiente della corrente. La qualità dei materiali utilizzati conferisce resistenza meccanica e protezione contro gli agenti esterni, garantendo durata nel tempo e sicurezza nell’uso. Questo cavo è adatto per impianti che richiedono un’elevata capacità di trasporto di corrente e un’ottima flessibilità di posa.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1740 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

26,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

536 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

160,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Classic 100 Argento