Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161143
Cod. Produttore
00161143
Cod. EAN
4044773028133

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 100 V
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Materiale isolante: SY
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Resistenza: Alta durata
  • Affidabilità: Condizioni impegnative
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 SY 5G16, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre eccellenti prestazioni di conduzione. La sua configurazione a cinque conduttori da 16 mm rende questo cavo ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali. Con una costruzione robusta, garantisce resistenza e affidabilità anche in condizioni impegnative. OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1740 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

26,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

536 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

160,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Classic 100 Argento