Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101133
Cod. Produttore
00101133
Cod. EAN
4044773008654

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 5G16
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 100 5G16, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali premium per una conduzione ottimale, assicurando durabilità e resistenza. La sua struttura flessibile lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre il design versatile si adatta perfettamente a diversi ambienti. Scegli OLFLEX CLASSIC 100 5G16 per un'affidabilità senza compromessi nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1150 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

22,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

342 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V