Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011173
Cod. Produttore
0011173
Cod. EAN
4044773006261

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 5G16 mm²
  • Tensione nominale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Serie: OLFLEX 191
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Protezione: Sicurezza garantita
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 5G16, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua struttura a 5 conduttori da 16 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, ideale per ambienti industriali e commerciali. OLFLEX 191 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Un cavo che unisce prestazioni e robustezza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

24,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

364,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G16Mmâ² Olflex 191