Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023272
Cod. Produttore
0023272
Cod. EAN
4044774763064

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 10 mm²
  • Numero fili: 5
  • Tipo isolamento: HFFR
  • Colore rivestimento: nero
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione fiamma: HFFR
  • Applicazione: industriale
  • Serie: OLFLEX PETRO C
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con 5 fili principali di sezione 10 mm², progettato per garantire elevata resistenza meccanica e protezione contro le fiamme grazie alla tecnologia HFFR. Il rivestimento nero assicura una buona durabilità in ambienti industriali e applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Questo cavo è ideale per impieghi che necessitano di un materiale resistente e performante nel trasporto di energia.

isolamento filo

Poliolefina

peso

1069 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

24,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

486 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

145,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero