Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460453/100
Cod. Produttore
00460453/100
Cod. EAN
4044774667980

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 5G10
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G10 è progettato per applicazioni elettriche ad alte prestazioni, caratterizzato da una struttura a 5 conduttori di sezione 10 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di elevata qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi, assicurando sicurezza e efficienza nell’installazione elettrica. La combinazione di materiali e design lo rende adatto a impieghi industriali e tecnici, offrendo una soluzione robusta per la trasmissione di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

878 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf