Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460453/50
Cod. Produttore
00460453/50
Cod. EAN
4044775260678

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 SIHF
  • Temperatura max: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: HEAT 180
  • Materiale conduttore: Alta qualità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 5 conduttori di sezione 10 mm², progettato per applicazioni ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impianti industriali che richiedono affidabilità e sicurezza in condizioni di esercizio gravose.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

878 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf