Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430003
Cod. Produttore
00430003
Cod. EAN
4044773050264

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttori: 5G10 mm²
  • Tipo cavo: NSHTOU
  • Protezione: Resistente umidità
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Sollevamento gru
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Resistenza chimica: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CRANE NSHTOU 5G10, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche, garantendo prestazioni affidabili in ambienti difficili. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per l'uso in gru e attrezzature di sollevamento. Con un design innovativo, l'OLFLEX CRANE NSHTOU 5G10 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

isolamento filo

Gomma

peso

1200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

5

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

25,2 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Crane Nshtou