Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026386/100
Cod. Produttore
0026386/100
Cod. EAN
4044775162187

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 5G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con conduttori in rame flessibile di alta qualità, composto da 5 fili di sezione 10 mm² ciascuno. Progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. La superficie dei conduttori è trattata per assicurare una lunga durata e una connessione stabile nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P