Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026186/50
Cod. Produttore
0026186/50
Cod. EAN
4044775159828

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con 5 conduttori di sezione 10 mm², realizzato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo è progettato per offrire ottime prestazioni di conduzione e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per impianti che richiedono elevata capacità di trasmissione elettrica e robustezza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

785 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810