Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026186
Cod. Produttore
0026186
Cod. EAN
4044773044058

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 5G10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 5G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccezionale flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con una configurazione a cinque conduttori da 10 mm, garantisce un'eccellente conduttività elettrica. La sua costruzione robusta e la resistenza all'usura lo rendono un'opzione affidabile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

785 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

147 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic Fd 810