Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119921
Cod. Produttore
1119921
Cod. EAN
4044777287901

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 5G10 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 5 conduttori di sezione 10 mm², ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici di potenza. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire efficienza e durata nel tempo. La struttura a cinque fili assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il rivestimento esterno di colore nero conferisce robustezza e protezione contro agenti esterni, rendendo il cavo adatto a diversi ambienti di lavoro.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

722 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

18,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic 110 Nero