Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125615
Cod. Produttore
1125615
Cod. EAN
4044773101317

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e resistenti, offrendo una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua configurazione a cinque conduttori da 10 mm rende OLFLEX CLASSIC 110 SY ideale per utilizzi industriali, garantendo una connessione sicura e affidabile. La versatilità e l'affidabilità di questo cavo lo rendono una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

889 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

430 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

129 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic 110 Argento