Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119615/100
Cod. Produttore
1119615/100
Cod. EAN
4044774554471

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Materiale isolante: resistente
  • Protezione ambientale: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Colore: distintivo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 5G10, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a cinque conduttori consente una maggiore flessibilità e facilità di installazione. Disponibile in una colorazione distintiva, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per professionisti che cercano affidabilità e durata nei loro progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

722 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

18,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic 110