Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0014171
Cod. Produttore
0014171
Cod. EAN
4044774886473

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 H 5G10
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX CLASSIC 100 H 5G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità in ambienti industriali. La sua costruzione a cinque conduttori offre una flessibilità superiore, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Con OLFLEX CLASSIC, l'efficienza e la sicurezza sono sempre al primo posto.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

825 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

19,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

298,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

79,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic 100 H