› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic 100 Argento

Cod. Rexel RR00161113/100
Cod. Produttore 00161113/100
Cod. EAN 4044775261231

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Classe conduttori: ev004201
  • Isolamento: alta affidabilità
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottimale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100 SY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 5 conduttori di sezione 10 mm², progettato per garantire alta affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta conduttori di classe ev004201, assicurando flessibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre ottime prestazioni di isolamento e resistenza meccanica. La sua struttura robusta lo rende adatto a diverse condizioni ambientali, garantendo un trasporto efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

1197 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

23,3 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

466 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

139,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic 100 Argento