Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101103
Cod. Produttore
00101103
Cod. EAN
4044773008708

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 5G10
  • Serie: CLASSIC 100
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Facile
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 5G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a cinque conduttori offre una connessione sicura e affidabile, mentre il design flessibile facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

780 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

19,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

295,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

78,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V