Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124823
Cod. Produttore
00124823
Cod. EAN
4044773003475

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 P 5G10
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 540 P 5G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Questo prodotto è caratterizzato da una costruzione robusta e flessibile, ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX 540 P 5G10 offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sempre affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

735 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

223 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex 540 P