Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011170
Cod. Produttore
0011170
Cod. EAN
4044773006292

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Struttura solida
  • Serie: OLFLEX 191
  • Uso: Impianti elettrici
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 con 5 conduttori di sezione 10 mm², realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza, questo cavo offre una struttura robusta e una classe del conduttore che assicura una trasmissione efficiente della corrente. Ideale per installazioni che necessitano di un cavo flessibile e resistente, adatto a diverse condizioni operative.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

782 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

18,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

276 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G10Mmâ² Olflex 191