Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR220805
Cod. Produttore
220805
Cod. EAN
4044773099720

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 5G10
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 5 conduttori di sezione 10 mm², progettato per installazioni in canaline e sistemi di cablaggio industriale. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nella trasmissione elettrica, assicurando una gestione efficiente della corrente grazie alla sua composizione e struttura.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

5

diametro esterno circa

19,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 5G10 Olflex Tray Ii Comando