Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR280805
Cod. Produttore
280805
Cod. EAN
4044773824155

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Tipo cavo: controllo industriale
  • Struttura: flessibile e resistente
  • Applicazioni: uso industriale
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 5G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per un controllo affidabile in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua struttura a cinque conduttori garantisce una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. OLFLEX CONTROL TM 5G10 è ideale per ambienti che richiedono flessibilità e resistenza, rendendolo un'opzione perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

19,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 5G10 8/5C Olflex Control Tm Comando