Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2218050
Cod. Produttore
2218050
Cod. EAN
4044773096309

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II CY 5G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY con 5 conduttori di sezione 1 mm², progettato per installazioni in canaline e sistemi di distribuzione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una buona conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per trasmissione di potenza in impianti elettrici, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5G1 Cy Olflex Tray Ii Comando