Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2218050/152
Cod. Produttore
2218050/152
Cod. EAN
4044774614359

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II CY 5G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II CY con 5 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. La configurazione a 5 fili permette una trasmissione sicura e stabile dell’energia elettrica, ideale per installazioni che richiedono resistenza e flessibilità. Questo cavo è adatto per l’uso in canaline portacavi, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica in ambienti professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

60,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 5G1 Cy Olflex Tray Ii Comando