Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026723
Cod. Produttore
0026723
Cod. EAN
4044773032598

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta
  • Durata: Lunga
  • Serie: ROBUST FD C
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST FD C 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere alle condizioni più impegnative. Realizzato con materiali robusti, offre una protezione eccellente e una lunga durata. La sua configurazione a 5 conduttori con sezione di 1,5 mm garantisce prestazioni affidabili e una trasmissione sicura dell'energia. Ideale per applicazioni industriali, questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

234 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd C