Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026723/50
Cod. Produttore
0026723/50
Cod. EAN
4044774630113

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 5 conduttori
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Serie: OLFLEX ROBUST FD C
  • Robustezza: alta
  • Conduttore: materiale di qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD C con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una buona conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, offrendo prestazioni stabili anche in ambienti impegnativi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

234 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Robust Fd C