Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021933/100
Cod. Produttore
0021933/100
Cod. EAN
4044774584102

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 5G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire alta affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato in materiale di qualità con superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Robust 210