Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021808/50
Cod. Produttore
0021808/50
Cod. EAN
4044774580821

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 200 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 200 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore e una durata prolungata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale agli agenti esterni, mentre il design flessibile facilita l'installazione. Scegli OLFLEX ROBUST per un'eccellenza senza compromessi nel tuo sistema elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

108 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Robust 200