Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0029625
Cod. Produttore
0029625
Cod. EAN
4044773627862

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5G1,5 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza usura: superiore
  • Uso: applicazioni robotiche
  • Protezione: materiali robusti
  • Serie: OLFLEX ROBOT F1
  • Ambiente: industriale
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX ROBOT F1 5G1,5, una soluzione innovativa per applicazioni robotiche. Progettato per resistere a condizioni estreme, questo cavo offre una flessibilità eccezionale e una protezione superiore contro l'usura. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per ambienti industriali e applicazioni di automazione. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

91 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Robot F1