Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091383/100
Cod. Produttore
0091383/100
Cod. EAN
4044774673929

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5 fili
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Distribuzione energia: ottimale
  • Serie: HEAT 350 MC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 350 MC con 5 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie adeguata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore e prestazioni elevate, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente in contesti industriali e civili. La struttura a 5 fili permette una distribuzione ottimale dell’energia, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

marcatura filo

Colore

peso

140 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Heat 350 Mc