Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091317/50
Cod. Produttore
0091317/50
Cod. EAN
4044775267455

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 260 MC 5G1,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 260 MC 5G1,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono una resistenza termica elevata e una robusta affidabilità. Composto da cinque fili conduttori in materiale specifico, con superficie trattata per garantire una migliore conduzione elettrica, questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di prestazioni costanti e sicurezza. La struttura del conduttore, caratterizzata da una classe specifica, assicura flessibilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse soluzioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Heat 260 Mc