Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091317/100
Cod. Produttore
0091317/100
Cod. EAN
4044774673318

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 260°C
  • Conduttori: 5 x 1,5 mm²
  • Resistente a alte temperature
  • Applicazioni: industriali
  • Materiali: durevoli
  • Trasmissione sicura energia
  • Design: robusto
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 260 MC 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni affidabili in ambienti difficili. La sua configurazione a cinque conduttori da 1,5 mm garantisce una trasmissione sicura e efficiente dell'energia elettrica. Con un design robusto, OLFLEX HEAT è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono resistenza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

105 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-190 ... 260 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Heat 260 Mc