Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00460163/100
Cod. Produttore
00460163/100
Cod. EAN
4044774667126

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiHF 5G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIHF con 5 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni in ambienti ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica e sicurezza nell’installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

144 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Heat 180 Sihf