Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024326
Cod. Produttore
1024326
Cod. EAN
4044777069002

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 5G1,5 mm²
  • Serie: HEAT 125 MC
  • Resistenza temperatura: Alta
  • Flessibilità: Eccellente
  • Uso: Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 MC 5G1.5, un cavo elettrico progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre un'eccellente flessibilità e resistenza all'usura. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX HEAT 125 MC 5G1.5 è la scelta perfetta per chi cerca durabilità e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

156 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

151,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 450/750V