Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024426
Cod. Produttore
1024426
Cod. EAN
4044777069477

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX HEAT 125 C MC
  • Conduttori: 5G 1,5 mm²
  • Temperatura max: 125 °C
  • Struttura: Multigambo flessibile
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: HEAT
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Resistenza al calore
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 C MC con 5 conduttori di sezione 1,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce elevate prestazioni termiche fino a 125 gradi Celsius. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità nel trasporto di corrente. La struttura multigambo assicura flessibilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

200 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

11,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Heat 125 C Mc