Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027577
Cod. Produttore
0027577
Cod. EAN
4044773014419

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 5G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 5G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua costruzione a cinque conduttori da 1,5 mm offre versatilità e sicurezza, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con OLFLEX, puoi contare su una soluzione elettrica che unisce innovazione e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P