Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027577/100
Cod. Produttore
0027577/100
Cod. EAN
4044774632377

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 855
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttori: Qualità elevata
  • Applicazioni: Impianti complessi
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: FD 855
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 con 5 conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per una migliore conduzione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La struttura a 5 fili lo rende adatto a impianti complessi dove è necessario un collegamento efficiente e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 5G1,5Mmâ² Olflex Fd 855 P